Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7990 -hitsaussuojasarja | AC9UJD 3KB87

3M 7990 hitsaussuojasarja

Varastossa
Tuote: AC9UJD Malli: 7990Ristiviite: 3KB87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä hitsaussuojasarja
Koko4-1/2 x 5-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7990 hitsaussuojasarja
€32.79 / yksikkö