Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH LCR200 Lcr -mittari | AA6GGD 13X084

EXTECH LCR200 Lcr mittari

Varastossa
Tuote: AA6GGD Malli: LCR200Ristiviite: 13X084 / 5WYU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLCR-mittari
Kuuluva jatkuvuusN / A
Automaattinen virrankatkaisuKyllä, poista käytöstä
Akun tyyppi9V
kapasitanssi Range20 pF - 20 mF
Counts20,000/2,000
näyttöKaksi LCD -näyttöä
liitäntäSisäänrakennettu testauslaite, ulkoiset mittausjohdot, valinnaiset SMD-pinsetit, valinnainen SMD-komponenttituki
Kestävyysalue20 ohmia - 200 ohmia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasitanssitarkkuus (+/- 0.5% lukema +5 numeroa))
    • Induktanssin tarkkuus (+/- 0.5% lukema +5 numeroa))
    • Induktanssialue (20microH - 2000H)
    • Vastuksen tarkkuus (+/- 0.5% lukema +5 numeroa))
    • Testitaajuudet (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH LCR200 Lcr mittari
€490.84 / yksikkö