EXTECH HDV640 Niveltyvä videoboreskooppi 6mm | AE8LMG 6DWX0

EXTECH HDV640-nivelvideoboreskooppi 6mm

Varastossa
Tuote: AE8LMG Malli: HDV640Ristiviite: 6DWX0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,858.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiveltävä langaton videoresoresoija
Näytön koko5.7
VirtalähdeLadattava litiumpolymeeriakku
Akselin dia.0.24 "
Akselin pituus39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5475
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (0.59 - 2.4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HDV640-nivelvideoboreskooppi 6mm
€5,858.78 / yksikkö