EXTECH HDV620 -videoresoresointikamera 5.8 mm | AE8LME 6DWU8

EXTECH HDV620 Video Borescope tarkastuskamera 5.8mm

Varastossa
Tuote: AE8LME Malli: HDV620Ristiviite: 6DWU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,349.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko5.7
VirtalähdeLadattava litiumpolymeeriakku
Akselin dia.0.23 "
Akselin pituus39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0255
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (0.59 - 2.4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNäytön kokoVirtalähdeAkselin dia.Akselin pituusHinta
Langaton EXTECH BR250 Video Borescope -Lcd -näyttö | AE3ERU 5CVT1 BR250Langaton videotallennuskaapeli3.5 "(4) AA-paristot0.35 "36 "€568.65
EXTECH HDV610 -videoresoresointikamera 5.5 mm | AE8LMD 6DWU7 HDV610Video-boreskooppi5.7Ladattava litiumpolymeeriakku0.22 "39 "€3,327.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HDV620 Video Borescope tarkastuskamera 5.8mm
€3,349.38 / yksikkö