EXTECH HDV600 -teräväpiirtovideoskooppi (vain mittari) | AF2CCU 6RAX5

EXTECH HDV600 High Definition -videoskooppi (vain mittari)

Varastossa
Tuote: AF2CCU Malli: HDV600Ristiviite: 6RAX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,619.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton teräväpiirtovideoboroskooppi
Näytön koko5.7
VirtalähdeLadattava litiumpolymeeriakku
Akselin pituus39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.751
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (0.59 - 2.4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HDV600 High Definition -videoskooppi (vain mittari)
€2,619.11 / yksikkö