Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HD700-NIST Manomoter Paine 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist

Varastossa
Tuote: AF4VVX Malli: HD700-NISTRistiviite: 9LW58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€623.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus+/- 0.3% FC
Akun tyyppi9V
Yhteyden tyyppiSopii 1/8 tai 3/16 "ID-letkuihin
LevytilaPC USB-liitännän kautta
näyttö3 1/2-numeroinen LCD-näyttö
liitäntäUSB
Max. Paine2 psi (0.1378 bar)
Toiminta-alue0-13.78 Kpa
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Painealue0 - 55.40 WC: ssä
päätöslauselma0.01" wc
TyyppiNIST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2735
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiYhteyden tyyppinäyttöMax. PainePainealuepäätöslauselmaHinta
EXTECH HD700 -kämmenmittari 0-55.40 tuumaa wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9VSopii 1/8 tai 3/16 "ID-letkuihin3 1/2-numeroinen LCD-näyttö2 psi (0.1378 bar)0 - 55.40 WC: ssä0.01" wc€395.63
EXTECH HD755 -digitaalimittari 0-13.85 tuumaa wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9VSopii 1/8 "ID-letkuun4-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttö0.5 psi (0.0344 bar)0 - 13.85 WC: ssä0.01 tuuman WC€373.94
EXTECH HD750 -digitaalimittari 0-138.3 tuuman wc | AB9QBD 2FIF3 HD750+/- 0.3% FC9VSopii 1/8 "ID-letkuun4-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttö5 psi (0.344 bar)0 - 138.3 WC: ssä0.1 tuuman WC€411.82
EXTECH 407910 Digitaalinen LCD -manometri | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 tuuman korkea nestekidenäyttö29 psi (2 bar)0 - 802 WC: ssä0.5 tuuman WC€428.83
EXTECH HD755-NIST Manometr -paine 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VSopii 1/8 "ID-letkuun4-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttö0.5 psi (0.0344 bar)0 - 13.85 WC: ssä0.01 tuuman WC€602.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist
€623.98 / yksikkö