Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH GRT300 -maadoitusmittari 820 Hz 0-300 Vac | AA6GJA 13X132

EXTECH GRT300 maadoitustesti 820 Hz 0 - 300vac

Varastossa
Tuote: AA6GJA Malli: GRT300Ristiviite: 13X132

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,130.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapallon testaaja
tarkkuus+/- 2% lukemasta +/- 3 numeroa
Counts20,000
näyttöKaksilinjainen LCD
Toimintataajuus820 Hz
Virtalähde(8) 1.5 V AA-paristot
päätöslauselma0.001 - 1 k ohmia
TurvallisuusarviointiCAT IV 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maadoitusvastuksen alue (0.002 / 0.02 / 0.2 / 2k ohmia)
    • Maanmittauspylväät ((4) Maadoitusaput)
    • Maadoitusjännite (0-300 VAC)
    • Mittausvirta (2mA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH GRT300 maadoitustesti 820 Hz 0 - 300vac
€1,130.75 / yksikkö