Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH ET25 AC/DC Jännitetesteri | AH9LYW 40JZ70

EXTECH ET25 AC/DC jännitetesteri

Varastossa
Tuote: AH9LYW Malli: ET25Ristiviite: 40JZ70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester
Kuuluva jatkuvuusEi
Data HoldEi
näyttöNeonilmaisimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu: Ei
    • Taskulamppu: Ei
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin: Ei
    • Vaihtovirtajännitealue: 90--300
    • DC-jännitealue: 90--300
    • GFCI-testi: Ei
    • Tärisee, kun jännite on läsnä: Ei
    • Matala impedanssi: Ei
    • DC-napaisuus: Ei
    • Vaihekierto: Ei
    • Erityisominaisuudet: Pocket Clip

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
EXTECH MG500 -jännitetesteri 1000v | AB6MGD 21YE32 MG500nestekidenäyttö€2,382.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH ET25 AC/DC jännitetesteri
€6.08 / yksikkö