Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MG500 -jännitetesteri 1000v | AB6MGD 21YE32

EXTECH MG500 jännitteetesteri 1000v

Varastossa
Tuote: AB6MGD Malli: MG500Ristiviite: 21YE32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,382.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester
tarkkuus+ /-5%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
kapasitanssi RangeEi
näyttönestekidenäyttö
Eristysvastusalue800 - 500 g ohmia
Live-piirin tunnistusKyllä
Lähtötestin jännite500 VDC - 10k VDC
Virtalähde(8) C-paristot
TurvallisuusarviointiCATIII 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
EXTECH ET25 AC/DC Jännitetesteri | AH9LYW 40JZ70 ET25Neonilmaisimet€6.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MG500 jännitteetesteri 1000v
€2,382.08 / yksikkö