Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EN100-TP RTD lämpötila-anturi valmistajan nro EN100 | AH9LZA 40JZ74

EXTECH EN100-TP RTD -lämpötila-anturi valmistajan nro EN100:lle

Varastossa
Tuote: AH9LZA Malli: EN100-TPRistiviite: 40JZ74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
KalibrointitodistusEi
Yhteyden tyyppiProprietary
YhteystiedotRuostumaton teräs
Koetin Dia.3 / 16 "
Koettimen pituus4"
ProsessiliitäntäAnturi
Temp. alue-10 - 70 astetta
Lämpötilan mittauselementti100 ohm RTD
TyyppiLämpötila-anturi
Käyttäälämpötilan mittaus
Vaijerin pituus3 '3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EN100-TP RTD -lämpötila-anturi valmistajan nro EN100:lle
€66.20 / yksikkö