Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EMF450 EMF -mittarin LCD-näyttö sisältää (3) AAA-paristoa | AH9LVQ 40JK43

EXTECH EMF450 EMF Meter LCD Sisältää (3) AAA-paristoa

Varastossa
Tuote: AH9LVQ Malli: EMF450Ristiviite: 40JK43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikenttäinen EMF-mittari
tarkkuus15% magneettikenttiä, 7% sähkökenttiä, +/- 2dB radiotaajuus
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue50-60 Hz magneettinen, 50-60 Hz sähköinen, 50 MHz - 3.5 GHz radiotaajuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alueet: 2000 mG magneettinen, 2000 V / m sähköinen, 554.6 mW / m2 radiotaajuus
    • Näytöt: magneettikentät, sähkökentät ja radiotaajuuden voimakkuus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EMF450 EMF Meter LCD Sisältää (3) AAA-paristoa
€491.11 / yksikkö