Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC600 Vedenpitävä johtavuus -sarja | AD9PHP 4TXG5

EXTECH EC600 vedenpitävä johtavuussarja

Varastossa
Tuote: AD9PHP Malli: EC600Ristiviite: 4TXG5 / 4WCJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€863.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä johtavuus -sarja
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1, 2 tai 3 pistettä
näyttöKaksi taustavalaistu LCD-näyttö
Näytetty lämpötila-alue32-122 astetta F, 0-50 astetta C
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+/- 1.5% FS
Sähkönjohtavuusalue0.00 - 199.9 mS
Sähkönjohtavuusresoluutio0.01 uS
Muisti300 lukemaa
Käyttölämpötila alue32-212 astetta
ORP-tarkkuus+/- 0.15
ORP-alue-1999 - + 1999mV
ORP-tarkkuus1mV
pH-tarkkuus+/- 0.02
pH-alue-2.00 ja 19.99
pH-tarkkuus0.02 pH
Virtalähde(2) AA-paristot
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 1.5% FS
Suolapitoisuusalue0 - 100 pistettä
Alaluokkakannettavat
TDS-tarkkuus+/- 1.5% FS
TDS-alue0 - 100 ppm
TDS-tarkkuus0.01 mg / l
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Lämpötilan kompensointialue32 - 212 F
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Resistiivisyys Tarkkuus (+/- 1.5% FS)
    • Resistiivisyysalue (0-100 M ohmia/cm)
    • Suolapitoisuuden tarkkuus (0.01 ppt)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC600 vedenpitävä johtavuussarja
€863.91 / yksikkö