Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC170 suolaisuusmittari, ATC, LCD, 1 pisteen kalibrointi, 32 - 122 astetta F | AF8FAM 25KC69

EXTECH EC170 suolaisuusmittari, ATC, LCD, 1 pisteen kalibrointi, 32 - 122 astetta F

Varastossa
Tuote: AF8FAM Malli: EC170Ristiviite: 25KC69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuolapitoisuusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1-piste
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue32 astetta 122 asteeseen F (0 astetta 50 asteeseen C)
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Virtalähde(4) LR44-paristot
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 2% FS
Suolapitoisuusalue0-10.00 ppt, 10.01 - 70.1 ppt
Temp. tarkkuus+/- 0.9 astetta F / 0.5 astetta C.
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Lämpötilan kompensointialue32 astetta 122 asteeseen F (0 astetta 50 asteeseen C)
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9027808090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suolapitoisuus- ja lämpötilamittari, jossa ATC (Automatic Temperature Compensation) -toiminto veden suolatason (TDS) ja johtokyvyn määrittämiseksi
    • Sisältää vedenpitävän (IP65-luokitellun) rakenteen LCD-näytöllä tarkkoja digitaalilukemia varten ja kestää lämpötiloja 32-122 astetta F
    • Tarjoaa tietojen pitämisen, automaattisen virrankatkaisun ja akun heikon varaustilan
    • Varustettu automaattisella mittarilla, joka helpottaa kahta mittausasetuksen aluetta; 2-0 ppt & 10 - 10.01 ppt tarkat jännite- ja virtalukemat
    • Täyden asteikon tarkkuus +/- 2% suolapitoisuuden mittauksissa 0.01 tarkkuudella ja +/- 0.9% lämpötilan mittauksissa (deg F) resoluutiolla 0.1 ° F
    • Sisäänrakennettu NaCl-johtavuus TDS-muuntokertoimeen
    • Virtalähde 4 LR44-paristoa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC170 suolaisuusmittari, ATC, LCD, 1 pisteen kalibrointi, 32 - 122 astetta F
€129.78 / yksikkö