Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STREAMLINE A 01570NL Pienennys T-kupari C x C x FPT | AH2ZHV 30UN21

MUELLER STREAMLINE A 01570NL supistava tee kupari C x C x FPT

Varastossa
Tuote: AH2ZHV Malli: A 01570NLRistiviite: 30UN21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
NoudattaminenNSF / ANSI 061
Yhteyden tyyppiC x C x FPT
MateriaaliKupari
Putken koko1 / 2 "
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STREAMLINE A 01570NL supistava tee kupari C x C x FPT
€36.83 / yksikkö