Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO703 kalvokorkit AD9PHQ: lle - 3 kpl pakkaus | AD9PHV 4TXH1

EXTECH DO703 kalvosuojukset AD9PHQ:lle - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PHV Malli: DO703Ristiviite: 4TXH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvosuojukset
AlaluokkaVaihtokalvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO703 kalvosuojukset AD9PHQ:lle - 3 kpl pakkaus
€108.20 /pakkaus