Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen EXTECH CTH10 -kosteusmittari 23 ... 122 F | AC2CRN 2HPF5

EXTECH CTH10 kello digitaalinen kosteusmittari 23 - 122 F

Varastossa
Tuote: AC2CRN Malli: CTH10Cross Ref: 2HPF5 / 61HL32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari kellolla
Akun tyyppi(4) AA
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys1.25 "
Numeron koko4-3 / 10 "
Näytön mitat13-1 / 2 "x 8"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus11.5 "
Kosteuden tarkkuus+ /-6%
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue20 - 90%
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue23 astetta 122 astetta
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9025805050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiSyvyysKorkeusSuhteellinen kosteusalueTemp. tarkkuusTemp. alueLeveysHinta
EXTECH 445702 Digitaalikello-kosteusmittari 14 - 140 F | AD3HGK 3ZH92 445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "10 - 85%+/- 1.8 astetta14 - 140 astetta2 4 / 5 "€67.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CTH10 kello digitaalinen kosteusmittari 23 - 122 F
€180.26 / yksikkö