Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 445702 Digitaalikello-kosteusmittari 14 - 140 F | AD3HGK 3ZH92

EXTECH 445702 Kello digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F

Varastossa
Tuote: AD3HGK Malli: 445702Ristiviite: 3ZH92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari kellolla
Akun tyyppi(1) AAA
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys4 / 5 "
Numeron koko1 / 2 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus4 3 / 10 "
Kosteuden tarkkuus+ /-6%
MuistiMin / Max
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue10 - 85%
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta
Temp. alue14 - 140 astetta
Leveys2 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi9105210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiSyvyysKorkeusSuhteellinen kosteusalueTemp. tarkkuusTemp. alueLeveysHinta
Digitaalinen EXTECH CTH10 -kosteusmittari 23 ... 122 F | AC2CRN 2HPF5 CTH10(4) AA1.25 "11.5 "20 - 90%+/- 2 astetta23 astetta 122 astetta16.75 "€180.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 445702 Kello digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F
€67.29 / yksikkö