Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CT20 Jatkuvuustesteri 9v 9 tuuman mittausjohdot | AB3XVH 1VXT7

EXTECH CT20 jatkuvuuden testeri 9v 9 tuuman testijohdot

Varastossa
Tuote: AB3XVH Malli: CT20Ristiviite: 1VXT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuvuustesteri
Akun tyyppi9V
ToimintoTarkistaa paikallisen jatkuvuuden, etäkäyttötarkkuuden ja etäisyyden etäisyyden ollessa sammutettuna
Pituus3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CT20 jatkuvuuden testeri 9v 9 tuuman testijohdot
€53.64 / yksikkö