Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 48VFL13 -lämpötila Pid Cntrllr 1/16 Din 4-20ma | AA6YHK 15E601

EXTECH 48VFL13 Lämpötila Pid Cntrllr 1/16 Din 4-20ma

Varastossa
Tuote: AA6YHK Malli: 48VFL13Ristiviite: 15E601

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan PID-säädin
Hälytykset:Kaksi 'lukittavaa' hälytysreleä vakiona 8 hälytystilalla
Ampeeria4-20mA
ohjaustapaFuzzy Logic Parannettu kolmen aikavälin PID automaattisella virityksellä; Suhteellinen kaista; Johdannainen aika; Hystereesi; Syklin aika
ValvontajaksoSuhteellinen kaista 0-300.0%; Kokonaisaika 0-3600 sekuntia; Johdannainen aika 0 - 900 sekuntia; Hystereesi 0.0 - 200.0 tai 0.0 - 2000; Syklin kesto 1 - 100 sekuntia
Syvyys3.94 "
DIN-tyyppi1/16
hystereesi0.0 - 200.0 tai 0.0 - 2000
Tulojännite1 - 5 VDC
Pituus1.77 "
ulostulo4-20 mA: n lähtö
Tehon kulutusVähemmän kuin 5VA
Suhteellinen kaista0 - 300.0%
Anturin tyyppiLämpöparit ja TTK
Tarkkuuden asettaminenTermopari: 1.8 ° F; RTD: 0.36 ° F
Temp. alue-58 - 3272 ° F (riippuu termoparista tai RTD-tyypistä)
Tyyppi1 / 16 DIN
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Automaattinen viritys yhdellä painikkeella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaulostuloHinta
EXTECH 48VFL11 -lämpösäädin 1/16 Din 5a | AA6YHJ 15E599 48VFL115AYksi relelähtö€300.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 48VFL13 Lämpötila Pid Cntrllr 1/16 Din 4-20ma
€336.84 / yksikkö