Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 480172 Erotin AC -linja | AD3HGM 3ZH94

EXTECH 480172 Erotin AC Line

Varastossa
Tuote: AD3HGM Malli: 480172Ristiviite: 3ZH94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-linjajakaja
Syvyys1"
ToimintoErottaa jännitteiset, neutraalit ja maadoitetut johtimet avaamatta verkkojohtoa, tarjoaa liittimet vaihtojännitteen mittauksiin
Korkeus5.5 "
Maks. AC-jännite120V
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tulovirta (15A)
    • Maks. Lähtövirta (15A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 480172 Erotin AC Line
€26.00 / yksikkö