Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURAC 3LPA3 analoginen lämpömittari -20 - 140 astetta F | AC9YWF

DURAC 3LPA3 analoginen lämpömittari -20 - 140 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9YWF Malli: 3LPA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen lämpömittari
Kotelon materiaaliMuovi
Tutkinnot2-astetta F
Syvyys1"
Korkeus8"
AsennusSeinä
Skaalaa väriSininen / punainen
AnturimateriaaliBi-metalli
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue-20 - 140 astetta
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 3LPA3 analoginen lämpömittari -20 - 140 astetta F
€42.37 / yksikkö