Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461937 heijastinnauha 23 tuumaa x 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB9WCN 2FRU1

EXTECH 461937 Heijastinnauha 23 tuumaa x 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9WCN Malli: 461937Ristiviite: 2FRU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Pituus23 "
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461937 Heijastinnauha 23 tuumaa x 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€82.58 /pakkaus