Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 45168CP Mini lämpötuulimittari kompassilla | AH9LDZ 40GR97

EXTECH 45168CP minilämpöanemometri kompassilla

Varastossa
Tuote: AH9LDZ Malli: 45168CPRistiviite: 40GR97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini lämpömittari
Ilman nopeuden tarkkuus+/- (3% lukema + 40 jalkaa / min)
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Kotelon väriVihreä
TiedonkeruuKyllä
Kastepistealue-4 - 122 astetta F
näyttönestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Suhteellinen kosteusalue0 - 99.9%
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi
Temp. tarkkuus+/-1.8 astetta F(1 astetta C)
Temp. alue5-122 astetta F
Nopeus (FPM)60 ja 3937
Nopeus (solmuja)0.4 ja 38.8
Nopeus (KPH)0.8 ja 72.0
Nopeus (MPH)0.5 ja 44.7
Nopeus (MPS)1.1 ja 20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 45168CP minilämpöanemometri kompassilla
€276.57 / yksikkö