Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 445580-NIST -kosteusmittarin kynän kosteus / lämpötila | AG9GYC 20HL20

EXTECH 445580-NIST Hygro-Thermometer Pen Kosteus/lämpötila

Varastossa
Tuote: AG9GYC Malli: 445580-NISTRistiviite: 20HL20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygro-lämpömittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiCR2032
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
Kosteuden resoluutio0.1%
liitäntäEi
MuistiEi
Koetin Dia.1 / 2 "
Suhteellinen kosteusalue10%: sta 90%
Vasteaika120 sekuntia.
Anturin tyyppikapasitanssi
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta
Temp. alue-10 - 50 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli: Kynä
    • Pylväskaavio: Ei
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu kalibrointi ja tarkistus valinnaisilla RH300-Cal RH -kalibrointipulloilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 445580-NIST Hygro-Thermometer Pen Kosteus/lämpötila
€344.05 / yksikkö