Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407860 digitaalinen tärinämittarisarja | AA8UUG 1AEV9

EXTECH 407860 digitaalinen tärinämittarisarja

Varastossa
Tuote: AA8UUG Malli: 407860Ristiviite: 1AEV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,227.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen tärinämittari
tarkkuus+ /-5%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue10 - 1 K
liitäntäSisäänrakennettu RS-232
Temp. alue32 - 122 F
Nopeus0.02 - 7.87 tuumaa/sor 0.5 - 200 mm/s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue (2-656 jalkaa/s2 tai 0.5-200 m/s2)
    • Erityisominaisuudet: Siirtymän (huippu-huippu) mittaus, laaja 10 Hz-1 kHz taajuusalue, RMS tai huippuarvon mittaus, manuaalinen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH 407860-NIST Heavy Duty -värähtelymittari Nist-sertifikaatilla | AF2CXH 6RGK2 407860-NIST€1,369.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407860 digitaalinen tärinämittarisarja
€1,227.02 / yksikkö