Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407766-NIST Sound Level Calibrator -nist | AG7GRK 9KFA2

EXTECH 407766-NIST Sound Level Calibrator -nist

Varastossa
Tuote: AG7GRK Malli: 407766-NISTRistiviite: 9KFA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€997.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarin kalibraattori
tarkkuus5%
Akun tyyppi9V
Halkaisija2.2 "
Korkeus5.6 "
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027808000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueHinta
EXTECH 407766 -kalibraattorin melutaso | AB2LAH 1MN57 4077660 astetta 50 astetta C€660.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407766-NIST Sound Level Calibrator -nist
€997.64 / yksikkö