Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407766 -kalibraattorin melutaso | AB2LAH 1MN57

EXTECH 407766 Kalibraattorin äänitaso

Varastossa
Tuote: AB2LAH Malli: 407766Ristiviite: 1MN57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarin kalibraattori
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vääristymä (alle 2% @ 94 dB)
    • Taajuuslähteen alue (1000 Hz +/- 5%)
    • Lähtöäänenpaine (114 tai 94 dB +/- 1 dB)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueHinta
EXTECH 407766-NIST Sound Level Calibrator -nist | AG7GRK 9KFA2 407766-NIST32 astetta 122 astetta F€997.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407766 Kalibraattorin äänitaso
€660.92 / yksikkö