Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407744 Yhden pisteen äänimittarin kalibraattori | AF4QXY 9GCN8

EXTECH 407744 Yhden pisteen äänimittarin kalibraattori

Varastossa
Tuote: AF4QXY Malli: 407744Ristiviite: 9GCN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pisteen äänitasomittarin kalibraattori
tarkkuus5%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taajuuslähdealue (94dB)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407744 Yhden pisteen äänimittarin kalibraattori
€525.50 / yksikkö