Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen lämpömittari EXTECH 401014 -58 -158 astetta F | AD7LFG 4FB69

EXTECH 401014 digitaalinen lämpömittari -58 - 158 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7LFG Malli: 401014Ristiviite: 4FB69

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpömittari
Akun tyyppiAAA
Johdon pituus9 '6 "
Syvyys1"
Numeron koko1"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus4"
MuistiMin / Max
AsennusSeinä tai työpöytä
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta
Temp. alue-58 - 158 astetta
Leveys4 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 401014 digitaalinen lämpömittari -58 - 158 astetta F
€48.09 / yksikkö