Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382276 laboratoriotason tasavirtalähde 230v | AF6DEG 9XD92

EXTECH 382276 Laboratorioluokan tasavirtalähde 230v

Varastossa
Tuote: AF6DEG Malli: 382276Ristiviite: 9XD92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion tason kytkentätilan tasavirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382276 Laboratorioluokan tasavirtalähde 230v
€621.92 / yksikkö