EXTECH 382213 DC-virtalähde | AB3DDG 1RK10

EXTECH 382213 Tasavirtalähde

Varastossa
Tuote: AB3DDG Malli: 382213Ristiviite: 1RK10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€431.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen lähtö DC-virtalähde
panos110/220 VAC, 50/60 Hz
Linja-asetus0.05% + 10 mv
Kuormitussääntö0.05% + 10 mv
Mittarityyppi2 (3-numeroinen) LCD-näyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtalähtö (1) (0 - 3ADC)
    • Virtalähtö (2) (0.5ADC)
    • Virtalähtö (3) (0.5ADC)
    • Jännitelähtö (1) (0-30 VDC)
    • Jännitelähtö (2) (5 VDC)
    • Jännitelähtö (3) (12 VDC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382213 Tasavirtalähde
€431.06 / yksikkö