Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380976-K Kiinnitettävä tehomittari 600kw 1000a | AA6YGQ 15E578

EXTECH 380976-K Kiinnitettävä tehomittari 600kw 1000a

Varastossa
Tuote: AA6YGQ Malli: 380976-KRistiviite: 15E578

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitettävä tehomittari
Kalibrointitaajuus60Hz
Counts9999
Nykyinen tarkkuus2%
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Leuan avaaminen1.6 "
Maks. AC-vahvistimet1000
Maks. AC volttia600
Maks. DC-voltit600
Maks. VA600KVA
Maks. Wattia600 kW
Virtalähde9 voltin akku
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Todellinen RMSKyllä
Jännitteen tarkkuus1%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huippukerroin (1.42)
    • Maks. Vastus (100 M ohmia)
    • Erityisominaisuudet: uA-virta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380976-K Kiinnitettävä tehomittari 600kw 1000a
€487.53 / yksikkö