Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380405 Kapasitanssi vuosikymmenen laatikko 5 vuosikymmentä | AH9LYZ 40JZ73

EXTECH 380405 Kapasitanssi Decade Box 5 Decades

Varastossa
Tuote: AH9LYZ Malli: 380405Ristiviite: 40JZ73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapasitanssin vuosikymmenen laatikko
tarkkuus5%
Syvyys1.375 "
Korkeus5 11 / 16 "
alue100pF on 11.111uF
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380405 Kapasitanssi Decade Box 5 Decades
€206.06 / yksikkö