Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380260 eristystesteri 250 - 1000vdc | AB4HLY 1YB52

EXTECH 380260 Eristystesteri 250 - 1000 VDC

Varastossa
Tuote: AB4HLY Malli: 380260Ristiviite: 1YB52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysmittari / Megohmimittari
tarkkuus+ /-3%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttönestekidenäyttö
Eristysvastusalue200M Ohmia, 1000M Ohmia, 2000M Ohmia
Live-piirin tunnistus750VAC / 1000VDC
Lähtötestin jännite250V, 500V, 1000V
Virtalähde(6) AA-paristot
Kestävyysalue200 ohmia, 200 k ohmia
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380260 Eristystesteri 250 - 1000 VDC
€376.66 / yksikkö