EXO BHH-2180-PT20-DB HUBBELL LIGHTING OUTDOOR Pole Bracket | CP4VMY 480F85

EXO BHH-2180-PT20-DB HUBBELL LIGHTING OUTDOOR Pole Bracket

Varastossa
Tuote: CP4VMY Model: BHH-2180-PT20-DBRistiviite: 480F85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväskiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXO BHH-2180-PT20-DB HUBBELL LIGHTING OUTDOOR Pole Bracket
€327.25 / yksikkö