Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 2843 ESD pitkä nenäpihdit 5-3/4 tuumaa sileä | AH3KQG 32NF05

EXCELTA 2843 ESD pitkäkärkinen pihdi 5-3/4 tuumaa sileä

Varastossa
Tuote: AH3KQG Malli: 2843Ristiviite: 32NF05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäTavi
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 5 / 16 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Kokonaispituus5.75 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 2 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Kyllä
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 2843 ESD pitkäkärkinen pihdi 5-3/4 tuumaa sileä
€38.43 / yksikkö