Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 2629 taivutettu pitkä nenäpihdit 4-3 / 4 tuuman sileä AH3KPY 32NE96

EXCELTA 2629 Taivutettu pitkäkärkinen pihdi, 4-3/4 tuumaa sileä

Varastossa
Tuote: AH3KPY Malli: 2629Ristiviite: 32NE96
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
€36.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu pitkä nenäpihde
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäTavi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend30 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta
EXCELTA 2642 litteä nenäpihdit 4-3 / 4 tuuman sileä | AH3KPZ 32NE97 2642Tyyny GripLitteä nenäpihdit5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 4 "€38.12
EXCELTA 2829 taivutettu pitkä nenäpihde 5-3 / 4 tuuman sileä | AH3KQE 32NF03 2829ergonominenTaivutettu pitkä nenäpihde1.125 "3 / 8 "5.75 "3 / 64 "€41.16
EXCELTA 2842 litteä nenäpihdit 5-3/4 tuumaa sileä | AH3KQF 32NF04 2842ergonominenLitteä nenäpihdit1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "3 / 32 "€42.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 2629 Taivutettu pitkäkärkinen pihdi, 4-3/4 tuumaa sileä
€36.88 / yksikkö