Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR SR1020SS -suihkutussuutin 0.3 - 1.9 Gph | AG6ZWY 49T522

EXAIR SR1020SS sumuttava ruiskusuutin 0.3 - 1.9 Gph

Varastossa
Tuote: AG6ZWY Malli: SR1020SSRistiviite: 49T522

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumuttava suihkusuutin
Ilmankulutus0.7 - 2.3 scfm
Virtausnopeus0.3 - 1.9 gph
Nesteen toimitusnopeusMatala
Nesteen toimitustyyppiLappo
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Työpaine250 psig
Suihkukuvio @ 15 tuumaa8 halkaisija
Kierteen koko1/4 FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424309000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Sifonin korkeus (36 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVirtausnopeusHinta
EXAIR SR1040SS -suihkutussuutin 0.3-15 Gph | AD6RHD 49T524 SR1040SS5.7 - 12.0 scfm0.3 - 15 gph€330.68
EXAIR SR2010SS -suihkutussuutin 6.8 Dia. | AG6JRU 35XT42 SR2010SS0.5-1.6 scfm0.2 - 0.8 gph€607.57
EXAIR SR2020SS -suihkutussuutin 8 Dia. | AG6JRV 35XT43 SR2020SS0.7 - 2.3 scfm0.3 - 1.9 gph€630.50
EXAIR SR2030SS -suihkutussuutin 8.3 Dia. | AG6JRW 35XT44 SR2030SS1.4 - 5.5 scfm0.3 - 5.8 gph€652.33
EXAIR SR2040SS -suihkutussuutin 10 Dia. | AG6JRX 35XT45 SR2040SS5.7 - 12.0 scfm0.3 - 15 gph€630.50
EXAIR SF2010SS sumutussuutin 15w | AG6JRY 35XT46 SF2010SS0.9-1.7 scfm0.1 - 0.4 gph€652.33
EXAIR SF2020SS -sumutussuutin 25w | AG6JRZ 35XT47 SF2020SS2.3 - 4.3 scfm0.3 - 1.2 gph€652.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR SR1020SS sumuttava ruiskusuutin 0.3 - 1.9 Gph
€330.68 / yksikkö