Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 9202 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt M5 x 0.5 Naaras | AF6QUE 20CL74

EXAIR 9202 kääntyvä 1/8 tuuman (m)npt M5 x 0.5 naaras

Varastossa
Tuote: AF6QUE Malli: 9202Ristiviite: 20CL74
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
€78.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin kääntö
VäriHopea
Yhteyden tyyppiMies naiselle
Reikä dia.7 / 32 "
Tuloaukko1/8 "(M) NPT
Pituus1 1 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Magneettien lukumäärä0
pistorasiaM5 x 0.5 Naaras

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318130000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.TuloaukkoPituuspistorasiaHinta
EXAIR 9201 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt M4 x 0.5 Naaras | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Naaras€82.86
EXAIR 9203 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt M6 x 0.75 Naaras | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Naaras€79.97
EXAIR 9052 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt 1/8 tuumaa (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€108.94
EXAIR 9053 Kääntyvä 1/4 tuumaa (m) npt 1/4 tuumaa (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€116.33
EXAIR 9068 Kääntyvä 3/8 tuumaa (m) npt 3/8 tuumaa (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€207.22
EXAIR 9069 Kääntyvä 1/2 tuumaa (m) npt 1/2 tuumaa (f) npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€231.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 9202 kääntyvä 1/8 tuuman (m)npt M5 x 0.5 naaras
€78.78 / yksikkö