Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 9069 Kääntyvä 1/2 tuumaa (m) npt 1/2 tuumaa (f) npt | AF6QUK 20CL79

EXAIR 9069 Kääntyvä 1/2 tuuman (m)npt 1/2 tuuman (f)npt

Varastossa
Tuote: AF6QUK Malli: 9069Ristiviite: 20CL79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin kääntö
VäriHopea
Yhteyden tyyppiMies naiselle
Reikä dia.1 / 2 "
Tuloaukko1/2 "(M) NPT
Pituus1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Magneettien lukumäärä0
pistorasia1/2 "(F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318130000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.TuloaukkoPituuspistorasiaHinta
EXAIR 9201 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt M4 x 0.5 Naaras | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Naaras€82.86
EXAIR 9202 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt M5 x 0.5 Naaras | AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 Naaras€78.78
EXAIR 9203 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt M6 x 0.75 Naaras | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Naaras€79.97
EXAIR 9052 Kääntyvä 1/8 tuumaa (m) npt 1/8 tuumaa (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€108.94
EXAIR 9053 Kääntyvä 1/4 tuumaa (m) npt 1/4 tuumaa (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€116.33
EXAIR 9068 Kääntyvä 3/8 tuumaa (m) npt 3/8 tuumaa (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€207.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 9069 Kääntyvä 1/2 tuuman (m)npt 1/2 tuuman (f)npt
€231.13 / yksikkö