Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 5215 Kylmäpistooli 1 Letku 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1

EXAIR 5215 kylmäpistooli 1 letku 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba

Varastossa
Tuote: AD8NER Malli: 5215Ristiviite: 4LCJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini kylmäilmapistooli
Ilmankulutus15 scfm
Ilmansuodatin1/4 "(M) NPT
Rungon materiaaliAlumiini, ruostumaton teräs
BtuH1000
Letkun pituus11 "
Letkun materiaaliAsetyylikopolymeeri
Maks. dBA70
Letkujen määrä1
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaiskorkeus1.82 "
Kokonaispituus21 "
Painealue80 - 120 psi
Työkalun pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulostulolämpötila (20 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusIlmankulutusIlmansuodatinKokonaispituusTyökalun pituusRungon materiaaliBtuHLetkun pituusHinta
EXAIR 3808 kylmäilmapistooli 1 letku | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Ruostumaton teräs5508.41 "€571.83
EXAIR 5230 Kylmäase, 1 letku 2000 Btuh 30 CFM 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alumiini, ruostumaton teräs200011 "€712.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 5215 kylmäpistooli 1 letku 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba
€615.21 / yksikkö