Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV982010-75 hanasarja .5 gpm | AG9ZCU 23MU15

EVERPURE EV982010-75 Hanasarja ,5 gpm

Varastossa
Tuote: AG9ZCU Malli: EV982010-75Ristiviite: 23MU15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanasarja
Rungon materiaalikromi
Yhteys1 / 4 "
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus0.50 GPM
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus12 7 / 10 "
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Muotogooseneck
Nokan pituus12 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV982010-75 Hanasarja ,5 gpm
€140.37 / yksikkö