Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9798-35 Scale Clean 2.2 Lb AE7AJG AE7AJQ | AE7AJM 5WFH0

EVERPURE EV9798-35 Scale Clean 2.2 Lb AE7AJG AE7AJQ

Varastossa
Tuote: AE7AJM Malli: EV9798-35Ristiviite: 5WFH0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaa Kleen
ToimintoPienentää mittakaavaa
Tyyppi2.2 LB pullo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3402205100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9798-35 Scale Clean 2.2 Lb AE7AJG AE7AJQ
€54.85 / yksikkö