Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EFS8002S -kasetti 3 m Cuno 8000 -sarjalle | AF8MAV 28EA22

EVERPURE EFS8002S patruuna 3m Cuno 8000 -sarjalle

Varastossa
Tuote: AF8MAV Malli: EFS8002SRistiviite: 28EA22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinLeima
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus4"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.4"
vähentääKloori, maku, haju, hiukkaset, asteikko
Käyttöikä10,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääHinta
EVERPURE EFS8002 -kasetti 3 m Cuno 8000 -sarjalle | AF8MAU 28EA21 EFS8002Kloori, maku, haju, hiukkasia€119.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EFS8002S patruuna 3m Cuno 8000 -sarjalle
€131.09 / yksikkö