ESSICK AIR RN50W -kannettava höyrystinjäähdytin 5000 Cfm3 / 4 Hv | AC4AJZ 2YAD5

ESSICK AIR Kannettava RN50W haihdutusjäähdytin 5000 Cfm3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AC4AJZ Malli: RN50WRistiviite: 2YAD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,701.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan haihdutusjäähdytin
Ilmavirta5000 cfm
VäriViileä hiekka
Viilennyskapasiteetti1200 - 1600 neliömetriä
Syvyys46.875 "
PäästöEtusivu
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Täytä tyyppiLetku tai manuaalinen täyttö
Säleikön korkeus14-7 / 8 "
Säleikön leveys21-3 / 4 "
Korkeus34.5 "
MediaCool Pad
Moottori HP1/2
Käyttöpaino249 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus8ft.
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti12.5 gal.
Vesiliitäntä3 / 4 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.82
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)118.36
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPLeveysHinta
ESSICK AIR N28W -kanavoitu haihdutusjäähdytin 2800 CFM 1 Hv | AC4AKC 2YAD8 N28W2800 cfm30.25 "Suora27 "1/824 "€913.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR Kannettava RN50W haihdutusjäähdytin 5000 Cfm3/4 Hp
€1,701.45 / yksikkö