ESSICK AIR N28W -kanavoitu haihdutusjäähdytin 2800 CFM 1 Hv | AC4AKC 2YAD8

ESSICK AIR Kanavahaihdutusjäähdytin N28W 2800 Cfm 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC4AKC Malli: N28WRistiviite: 2YAD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan haihdutusjäähdytin
Ilmavirta2800 cfm
VäriViileä hiekka
Viilennyskapasiteetti400 - 600 neliömetriä
Syvyys30.25 "
PäästöEtusivu
AjaaKanssa
Drive TypeSuora
Täytä tyyppiLetku tai manuaalinen täyttö
Säleikön korkeus11-7 / 8 "
Säleikön leveys22-1 / 8 "
Korkeus27 "
MediaCool Pad
Moottori HP1/8
Käyttöpaino105 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus8ft.
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti4.4 gal.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.03
Laivan korkeus (cm)69.6
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPLeveysHinta
ESSICK AIR RN50W -kannettava höyrystinjäähdytin 5000 Cfm3 / 4 Hv | AC4AJZ 2YAD5 RN50W5000 cfm46.875 "Vyö34.5 "1/234 "€1,701.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR Kanavahaihdutusjäähdytin N28W 2800 Cfm 1 Hp
€913.87 / yksikkö