Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR HDC311 -kostutinlanka mallille AF6RYX PK3 | AH7MKM 36WJ87

ESSICK AIR HDC311 ilmankostutinjohto AF6RYX PK3:lle

Varastossa
Tuote: AH7MKM Malli: HDC311Ristiviite: 36WJ87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankostutin Wick
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AIRCARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESSICK AIR MAF2 -kostutinlanka AG7DPH: lle | AH7MKH 36WJ83 MAF2€24.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR HDC311 ilmankostutinjohto AF6RYX PK3:lle
€27.27 / yksikkö