ESSICK AIR 2YAE4-2HTK7 -kanavoitu haihdutusjäähdytin 4500 Cfm 1 / 2hv | AF3AYF 7AC34

ESSICK AIR 2YAE4-2HTK7 Kanavahaihdutusjäähdytin 4500 Cfm 1/2hp

Varastossa
Tuote: AF3AYF Malli: 2YAE4-2HTK7Ristiviite: 7AC34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta4500 cfm
VäriViileä hiekka
Syvyys34.125 "
PäästöPuoli
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Kanavan aukon pituus17-3 / 4 "
Kanavan aukon leveys17-3 / 4 "
Korkeus34.5 "
Moottori HP1/2
Käyttöpaino269 lb
Tyynyn paksuus2"
Pumpun jännite115
Nopeus1
Jännite115
Veden kapasiteetti12.5 gal.
Leveys34.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.58
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8479891000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusIlmavirtaSyvyysJänniteLeveysPäästöAjaaTäytä tyyppiHinta
ESSICK AIR N56 / 66D -kanavoitu haihdutusjäähdytin 1/2 hv | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 tai 25600 - 6600 cfm39 "11539 "AlasIlmanManuaalinen täyttö€1,350.88
ESSICK AIR N43 / 48D -haihdutusjäähdytin 4000 - 4800 CFM | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 tai 24000 - 4800 cfm34.125 "11534.12 "AlasIlmanManuaalinen täyttö€1,141.15
ESSICK AIR N31D -kanavallinen haihdutusjäähdytin 2175 Cfm3 / 4 Hv | AC4AKF 2YAE2 N31D1 tai 22175 cfm28.125 "11528.12 "AlasIlmanManuaalinen täyttö€981.17
ESSICK AIR N55 / 65S -kanavoitu haihdutusjäähdytin 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 tai 24190 / 4734 cfm39 "11539 "PuoliIlmanManuaalinen täyttö€1,357.99
ESSICK AIR N40 / 45S -kanavoitu haihdutusjäähdytin 2973 - 3432 CFM | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 tai 22973 - 3432 cfm34.125 "11534.12 "PuoliIlmanManuaalinen täyttö€1,048.73
ESSICK AIR N30S -kanavainen haihdutusjäähdytin 2077 Cfm1 Hv | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "PuoliIlmanAutomaattinen täyttö€888.76
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "PuoliKanssa-€1,221.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 2YAE4-2HTK7 Kanavahaihdutusjäähdytin 4500 Cfm 1/2hp
€1,310.78 / yksikkö