Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR 110468 / 230V Kiertovesipumppu 0.85a 230v | AE8TLC 6FFJ2

ESSICK AIR 110468 / 230V Kierrätyspumppu 0.85a 230V

Varastossa
Tuote: AE8TLC Malli: 110468 / 230VRistiviite: 6FFJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertävä pumppu
MateriaaliMuovikotelo, teräsakseli
Maks. Vahvistimet0.85A
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413701000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. VahvistimetJänniteHinta
ESSICK AIR 110467 / 115V Kiertopumppu 1.2a 115v | AE8TLB 6FFJ1 110467/115 VMuovikotelo, teräsakseli1.5A115V€95.54
ESSICK AIR 110467-1 / 115V Kiertopumppu 115v 1.2a | AE8TLD 6FFJ3 110467-1 / 115VMuovikotelo, teräsakseli1.2A115V€95.54
ESSICK AIR 110468-1 / 230V Kiertovesipumppu 230v 0.85a | AE8TLE 6FFJ4 110468-1 / 230VMuovikotelo, teräsakseli0.85A230V€95.54
ESSICK AIR 110440 Kiertovesipumppu 230 240v 0.75a | AE8TLG 6FFJ7 110440Muovi0.75A230 tai 240 V€98.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 110468 / 230V Kierrätyspumppu 0.85a 230V
€95.54 / yksikkö