Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESAB W4014603 Tig taskulamppu ja tarvikkeet 211i | AD6PMF 46Z472

ESAB W4014603 Tig-taskulamppu ja tarvikkeet 211i:lle

Varastossa
Tuote: AD6PMF Malli: W4014603Ristiviite: 46Z472

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG taskulamppu
hyväksyyVolframikoot 1/16, 3/32, 1/8 "
Lähtöalue5 ja 250 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB W4013802 Tig taskulamppu ja tarvikkeet 181i | AD6PME 46Z471 W4013802€316.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB W4014603 Tig-taskulamppu ja tarvikkeet 211i:lle
€326.60 / yksikkö